Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - EVERYTHING 55 6,4W S 18 2700K AL - NL4203418Y002

CopieCopie
Artemide - EVERYTHING 55 6,4W S 18 2700K AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6.4 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 18

  • facteur de puissance (cos phi) - 55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007689

Réf. Fournisseur

NL4203418Y002

Marque

Artemide

puissance du système:

6.4 W

température de couleur:

2700...2700 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

18

facteur de puissance (cos phi):

55

EVERYTHING 55 6,4W S 18° 2700K AL

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide