Non retournable

Artemide - EVERYTHING 55 6,4W S 34 2700K BCO - NL4203434Y006

CopieCopie
Artemide - EVERYTHING 55 6,4W S 34 2700K BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6.4 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 34

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007700

Réf. Fournisseur

NL4203434Y006

Marque

Artemide

puissance du système:

6.4 W

température de couleur:

2700...2700 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

34

couleur de la lumière:

blanc

EVERYTHING 55 6,4W S 34° 2700K BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide