Non retournable

Artemide - EVERYTHING 55 6,4W S ADJ.34 2700K AL - NL4203234Y002

CopieCopie
Artemide - EVERYTHING 55 6,4W S ADJ.34 2700K AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6.4 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 2

  • facteur de puissance (cos phi) - 55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007662

Réf. Fournisseur

NL4203234Y002

Marque

Artemide

puissance du système:

6.4 W

température de couleur:

2700...2700 K

évaluation de l’éblouissement (UGR):

2

facteur de puissance (cos phi):

55

EVERYTHING 55 6,4W S ADJ.34° 2700K AL

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide