Non retournable

Artemide - EVERYTHING 55 8,5W R 18 2700K BCO - NL4204118Y006

CopieCopie
Artemide - EVERYTHING 55 8,5W R 18 2700K BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 8.5 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007734

Réf. Fournisseur

NL4204118Y006

Marque

Artemide

puissance du système:

8.5 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

98 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

surface brossée:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

8.5...8.5 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

634...634 lm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

La marque : Artemide vous présente la référence : NL4204118Y006

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Everything 55 8,5w r 18° 2700k bco

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud de 2 700 kelvins pour créer une atmosphère apaisante pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs et pour les applications d'éclairage de boulangerie commerciale.
  • Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide