Non retournable

Artemide - EVERYTHING 55 8,5W S 18 2700K NERO - NL4204218Y004

CopieCopie
Artemide - EVERYTHING 55 8,5W S 18 2700K NERO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 18

  • facteur de puissance (cos phi) - 55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007751

Réf. Fournisseur

NL4204218Y004

Marque

Artemide

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

18

facteur de puissance (cos phi):

55

EVERYTHING 55 8,5W S 18° 2700K NERO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide