Non retournable

Artemide - EVERYTHING 55 8,5W S 34 2700K NERO - NL4204234Y004

CopieCopie
Artemide - EVERYTHING 55 8,5W S 34 2700K NERO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007760

Réf. Fournisseur

NL4204234Y004

Marque

Artemide

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

EVERYTHING 55 8,5W S 34° 2700K NERO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide