Non retournable

Artemide - Everything (K) 35R FL 3000K BCO - NL4203025K006

CopieCopie
Artemide - Everything (K) 35R FL 3000K BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - III

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 480 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007622

Réf. Fournisseur

NL4203025K006

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

480 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

350 mm

La marque : Artemide vous présente la référence : NL4203025K006

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Everything (k) 35r fl 3000k bco

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide