Non retournable

Artemide - Everything (K) 35R FL 3000K NRO - NL4203025K004

CopieCopie
Artemide - Everything (K) 35R FL 3000K NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 98 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007621

Réf. Fournisseur

NL4203025K004

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

98 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

48 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

1.4...1.4 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

35 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : NL4203025K004

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Everything (k) 35r fl 3000k nro

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • Lampe ou luminaire avec un excellent rendu des couleurs. Conçu pour les applications d'éclairage intérieur et extérieur avec un fort besoin de travail de couleur. (Expositions, vitrines et foires)
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide