Artemide - Everything (K) 35R FL 4000K NRO - NL4203025W004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 105 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128007624
Réf. Fournisseur
NL4203025W004
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
105 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
48 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
1.4...1.4 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
35 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : NL4203025W004
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Everything (k) 35r fl 4000k nro
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


