Non retournable

Artemide - Everything (K) 35S FL 3000K BCO - NL4203125K006

CopieCopie
Artemide - Everything (K) 35S FL 3000K BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - III

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 780 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007640

Réf. Fournisseur

NL4203125K006

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

780 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

550 mm

longueur:

550 mm

largeur d'encastrement:

500 mm

longueur d’encastrement:

500 mm

La marque : Artemide vous présente la référence : NL4203125K006

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Everything (k) 35s fl 3000k bco

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide