Non retournable

Artemide - Everything (K) 35S FL 4000K NRO - NL4203125W004

CopieCopie
Artemide - Everything (K) 35S FL 4000K NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 105 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007642

Réf. Fournisseur

NL4203125W004

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

105 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

48 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

1.4...1.4 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

35 mm

longueur:

35 mm

largeur d'encastrement:

29 mm

longueur d’encastrement:

29 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : NL4203125W004

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Everything (k) 35s fl 4000k nro

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide