Artemide - Everything (K) 55R 10W SP 4000K BCO - NL4204118W006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 704 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128007731
Réf. Fournisseur
NL4204118W006
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
704 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
98 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
55 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


