Artemide - Everything (K) 55S ADJ.FL 4000K AL - NL4203218W002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 361 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - gris
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128007650
Réf. Fournisseur
NL4203218W002
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
361 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
78.5 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
55 mm
largeur d'encastrement:
50 mm
longueur d’encastrement:
50 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : NL4203218W002
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Everything (k) 55s adj.fl 4000k al
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


