Non retournable

Artemide - FACI 24 INCASSO PARETE LED 3000K CROMO - T417600W00

CopieCopie
Artemide - FACI 24 INCASSO PARETE LED 3000K CROMO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 216 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • appareillage fourni - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001051

Réf. Fournisseur

T417600W00

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

216 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

chrome

type de couverture:

lamelle/grille

matériau de la verrine:

verre transparent

adapté à un montage en saillie:

Oui

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

243 mm

FACI 24 INCASSO PARETE LED 3000K CROMO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide