Non retournable

Artemide - FATO ORO - 0048050A

CopieCopie
Artemide - FATO ORO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • température de couleur - 2800...2800 K

  • hauteur/profondeur - 100 mm

  • douille - E14

  • couleur du boîtier/corps - or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001264

Réf. Fournisseur

0048050A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

température de couleur:

2800...2800 K

hauteur/profondeur:

100 mm

douille:

E14

couleur du boîtier/corps:

or

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

largeur:

350 mm

longueur:

350 mm

FATO ORO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide