Artemide - FEBE C/W 2700K GRIGIO TORTORA - 0241W20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1830 lm
puissance du système - 31 W
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - gris
puissance de lampe acceptée - 31...31 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128003515
Réf. Fournisseur
0241W20A
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
1830 lm
puissance du système:
31 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance de lampe acceptée:
31...31 W
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


