Non retournable

Artemide - FEBE C/W LED 3000K GRIGIO TORTORA - 0241320A

CopieCopie
Artemide - FEBE C/W LED 3000K GRIGIO TORTORA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2260 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • efficacité lumineuse - 75.33 lm/W

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003512

Réf. Fournisseur

0241320A

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

2260 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

efficacité lumineuse:

75.33 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

hauteur/profondeur:

86 mm

diamètre externe:

610 mm

FEBE C/W LED 3000K GRIGIO TORTORA

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide