Artemide - GOPLE LAMP RWB - 1407010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 1100 lm
couleur du boîtier/corps - blanc
émission de lumière - direct
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128007969
Réf. Fournisseur
1407010A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
1100 lm
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
diamètre:
210 mm
longueur des filins de suspension:
920...1720 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation avec bouton-poussoir:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
21...21 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
hauteur/profondeur:
420 mm
suspension fournie:
Oui
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


