Non retournable

Artemide - GOPLE LAMP S BIANCO - 1405020A

CopieCopie
Artemide - GOPLE LAMP S BIANCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • flux lumineux utile - 2088 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007968

Réf. Fournisseur

1405020A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

flux lumineux utile:

2088 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

diamètre:

210 mm

longueur des filins de suspension:

920...1720 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

420 mm

suspension fournie:

Oui

GOPLE LAMP S BIANCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide