Artemide - GRAFA ST.A 1200X300 36W DMDALI 4000K AND - M3000N61

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 7488 lm
puissance du système - 53 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128006883
Réf. Fournisseur
M3000N61
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
7488 lm
puissance du système:
53 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique structuré
longueur:
1200 mm
montage en ligne continue possible:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
300 mm
hauteur/profondeur:
18 mm
suspension fournie:
Non
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


