Non retournable

Artemide - GRAFA ST.A 600X600 36W DMDALI 4000K AND - M3002N61

CopieCopie
Artemide - GRAFA ST.A 600X600 36W DMDALI 4000K AND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 36 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128006889

Réf. Fournisseur

M3002N61

Marque

Artemide

puissance du système:

36 W

GRAFA ST.A 600X600 36W DMDALI 4000K AND

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide