Artemide - GRAFA SYS 600X600 ANG 36W DIM 3000K AND - M3004W61
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 36 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128006896
Réf. Fournisseur
M3004W61
Marque
Artemide
puissance du système:
36 W
température de couleur:
3000...3000 K
GRAFA SYS 600X600 ANG 36W DIM 3000K AND
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


