Non retournable

Artemide - GRAFA SYS 600X600 LIN 36W DIM 3000K AND - M3003W61

CopieCopie
Artemide - GRAFA SYS 600X600 LIN 36W DIM 3000K AND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128006894

Réf. Fournisseur

M3003W61

Marque

Artemide

puissance du système:

36 W

température de couleur:

3000...3000 K

GRAFA SYS 600X600 LIN 36W DIM 3000K AND

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide