Non retournable

Artemide - GRANITO 30X30X30 HQI 35W IP65 - T083000

CopieCopie
Artemide - GRANITO 30X30X30 HQI 35W IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 300 mm

  • couleur du boîtier/corps - marron

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • type de luminaire - borne lumineuse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000169

Réf. Fournisseur

T083000

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

300 mm

couleur du boîtier/corps:

marron

matériau du boîtier/corps:

acier

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse:

lampe aux halogénures métalliques

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

G12

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

largeur:

300 mm

longueur:

300 mm

GRANITO 30X30X30 HQI 35W IP65

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide