Non retournable

Artemide - HOY SPOT BIN OR 3000K FL DALI BCO OTK - BM21301

CopieCopie
Artemide - HOY SPOT BIN OR 3000K FL DALI BCO OTK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6800 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128010278

Réf. Fournisseur

BM21301

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

6800 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

autre

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

taux de distorsion harmonique (THD):

10

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

6800...6800 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.95

valeur de papillotement Pst LM:

0.3

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.3

largeur:

290 mm

hauteur/profondeur:

186 mm

longueur:

496 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

10

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

16

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

151 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR2

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : BM21301

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Hoy spot bin or 3000k fl dali bco otk

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide