Artemide - HOY SPOT SEMINC ORIENT 4000K SP BCO - BM00201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6200 lm
puissance du système - 41 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
couleur du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128008645
Réf. Fournisseur
BM00201
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
6200 lm
puissance du système:
41 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
couleur du boîtier/corps:
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
autre
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
lentille focale
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
taux de distorsion harmonique (THD):
10
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
6200...6200 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.95
valeur de papillotement Pst LM:
0.3
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.3
largeur:
290 mm
hauteur/profondeur:
186 mm
longueur:
496 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
16
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
151 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR2
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : BM00201
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Hoy spot seminc orient 4000k sp bco
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


