Non retournable

Artemide - IN-EI MENDORI T - 1692010A

CopieCopie
Artemide - IN-EI MENDORI T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 425 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 440 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000385

Réf. Fournisseur

1692010A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

425 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

440 mm

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

serrer

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

avec interrupteur:

Oui

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

largeur:

480 mm

longueur:

500 mm

IN-EI MENDORI T

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide