Non retournable

Artemide - INDICTA LED - T084800

CopieCopie
Artemide - INDICTA LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1633 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • mode de pose - rehausse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000506

Réf. Fournisseur

T084800

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

1633 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

anthracite

mode de pose:

rehausse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

60...60 mm

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

180 mm

hauteur/profondeur:

630 mm

longueur:

990 mm

INDICTA LED

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide