Non retournable

Artemide - IPPOLITO TERRA LED PALO H 90CM - T085000

CopieCopie
Artemide - IPPOLITO TERRA LED PALO H 90CM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 900 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128002888

Réf. Fournisseur

T085000

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

900 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

1290 lm

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

diamètre:

200 mm

IPPOLITO TERRA LED PALO H 90CM

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide