Non retournable

Artemide - ITKA 35 C/W - IP65 - DX0060I10

CopieCopie
Artemide - ITKA 35 C/W - IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • efficacité lumineuse - 60 lm/W

  • douille - E14

  • montage mural - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128002875

Réf. Fournisseur

DX0060I10

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP65

efficacité lumineuse:

60 lm/W

douille:

E14

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

nombre de lampes/modules:

3

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

hauteur/profondeur:

125 mm

diamètre externe:

350 mm

ITKA 35 C/W - IP65

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide