Non retournable

Artemide - KAO KIT B - M119220

CopieCopie
Artemide - KAO KIT B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - G5

  • émission de lumière - indirect

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005528

Réf. Fournisseur

M119220

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

G5

émission de lumière:

indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

2183 mm

source lumineuse:

lampe fluorescente D=16 mm

nombre de lampes/modules:

2

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

largeur:

1727 mm

hauteur/profondeur:

1370 mm

suspension fournie:

Oui

KAO KIT B

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide