Non retournable

Artemide - LA PETITE F BCO - 1753020A

CopieCopie
Artemide - LA PETITE F BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 676 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 1600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003761

Réf. Fournisseur

1753020A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

676 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

1600 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

plastique structuré

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

avec interrupteur:

Non

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

LA PETITE F BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide