Non retournable

Artemide - LABEL LIGHT LED 1250mm 4500K 1CONN 24Vdc - AI20100

CopieCopie
Artemide - LABEL LIGHT LED 1250mm 4500K 1CONN 24Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4500...4500 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 1

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 4226.9...4226.9 °C

  • diamètre externe - 1250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004641

Réf. Fournisseur

AI20100

Marque

Artemide

température de couleur:

4500...4500 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

1

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

4226.9...4226.9 °C

diamètre externe:

1250 mm

LABEL LIGHT LED 1250mm 4500K 1CONN 24Vdc

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide