Artemide - LABEL LIGHT LED 850mm 2900K 1CONN 24Vdc - AI00000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2626.8...2626.8 °C
hauteur/profondeur - 850 mm
diamètre externe - 850 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128004636
Réf. Fournisseur
AI00000
Marque
Artemide
température de couleur:
3000...3000 K
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2626.8...2626.8 °C
hauteur/profondeur:
850 mm
diamètre externe:
850 mm
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


