Artemide - LAGUNA 26 T ORO SAT - 1805140A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
flux lumineux utile - 1203 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 2700...2700 K
hauteur/profondeur - 380 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128003764
Réf. Fournisseur
1805140A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Non
flux lumineux utile:
1203 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
2700...2700 K
hauteur/profondeur:
380 mm
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
laiton
avec variateur:
Oui
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation LineSwitch:
Oui
avec interrupteur:
Oui
avec prise:
Oui
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
diamètre:
260 mm
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


