Artemide - LAGUNA 37 T BRONZE - 1809160A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4400 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 1047 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128008016
Réf. Fournisseur
1809160A
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
4400 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
1047 mm
efficacité lumineuse:
163 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
bronze
matériau de la verrine:
autre
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation DALI-2:
Oui
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct/indirect
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
24
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
47
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
0.3
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.3
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
96 mm
hauteur/profondeur:
98 mm
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
taux de distorsion harmonique (THD):
14
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


