Non retournable

Artemide - LAMPADA ESAGONALE 82 S - BCO - DM2004B10

CopieCopie
Artemide - LAMPADA ESAGONALE 82 S  - BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct/indirect

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128002728

Réf. Fournisseur

DM2004B10

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

820 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

largeur:

710 mm

hauteur/profondeur:

300 mm

suspension fournie:

Non

LAMPADA ESAGONALE 82 S - BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide