Non retournable

Artemide - LAMPE FLUO T5 24W HO 3000K G5 - M004370

CopieCopie
Artemide - LAMPE FLUO T5 24W HO 3000K G5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 24 W

  • Culot - G5

  • température de couleur - 3000 K

  • désignation de la lampe - T5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005048

Réf. Fournisseur

M004370

Marque

Artemide

puissance de la source lumineuse:

24 W

Culot:

G5

température de couleur:

3000 K

désignation de la lampe:

T5

LAMPE FLUO T5 24W HO 3000K G5

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide