Non retournable

Artemide - LAMPE MASTER LED GU10 8W-230V 40 4000K - M004775

CopieCopie
Artemide - LAMPE MASTER LED GU10 8W-230V 40 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005058

Réf. Fournisseur

M004775

Marque

Artemide

Culot:

GU10

puissance de la lampe:

8...8 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

LAMPE MASTER LED GU10 8W-230V 40° 4000K

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide