Non retournable

Artemide - LED DRIVER CH4 DMX RDM 12-24Vin-out 6A - NL19084

CopieCopie
Artemide - LED DRIVER CH4 DMX RDM 12-24Vin-out 6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 12...24 V

  • courant de sortie - 6000...6000 mA

  • puissance de sortie - 75...75 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 153 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007579

Réf. Fournisseur

NL19084

Marque

Artemide

tension de sortie:

12...24 V

courant de sortie:

6000...6000 mA

puissance de sortie:

75...75 W

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

153 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

23 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

LED DRIVER CH4 DMX RDM 12-24Vin-out 6A

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide