Non retournable

Artemide - LINEALED CARRABILE 100 RGB ALLUMINIO * - NL76490

CopieCopie
Artemide - LINEALED CARRABILE 100 RGB ALLUMINIO  *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 78 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007811

Réf. Fournisseur

NL76490

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur d'encastrement:

78 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

largeur:

47.5 mm

longueur:

978 mm

charge max.:

5000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Non

LINEALED CARRABILE 100 RGB ALLUMINIO *

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide