Non retournable

Artemide - LINEALED CARRABILE 62 ALLUMINIO 3000K - NL7398VSK0

CopieCopie
Artemide - LINEALED CARRABILE 62 ALLUMINIO 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux utile - 115 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007798

Réf. Fournisseur

NL7398VSK0

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux utile:

115 lm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

pas de variation:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

largeur:

47.5 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

type de câblage:

câblage traversant inclus

type de connexion:

borne automatique

raccordement électrique avec fiche:

Oui

LINEALED CARRABILE 62 ALLUMINIO 3000K

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide