Artemide - LINEALED CARRABILE 62 RGB ALLUMINIO * - NL76480

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
hauteur/profondeur d'encastrement - 78 mm
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128007810
Réf. Fournisseur
NL76480
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
hauteur/profondeur d'encastrement:
78 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
largeur:
47.5 mm
longueur:
618 mm
charge max.:
5000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
raccordement électrique avec fiche:
Non
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


