Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Artemide - LineaLed Wallwasher L=100 cm 10 3000K - NL1732310K0

CopieCopie
Artemide - LineaLed Wallwasher L=100 cm 10 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 978 mm

  • source lumineuse fournie - Oui

  • montage mural - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007361

Réf. Fournisseur

NL1732310K0

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

978 mm

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

indirect

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

1

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

facteur de puissance (cos phi):

100

largeur:

47.5 mm

largeur d'encastrement:

1000 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

78 mm

LineaLed Wallwasher L=100 cm 10° 3000K
Artemide

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide