Artemide - LineaLed Wallwasher L=80 cm 25 4000K - NL1732225W0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
hauteur/profondeur d'encastrement - 65 mm
flux lumineux utile - 1920 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128007358
Réf. Fournisseur
NL1732225W0
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
hauteur/profondeur d'encastrement:
65 mm
flux lumineux utile:
1920 lm
température de couleur:
4000...4000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
orientable:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
47.5 mm
longueur:
780 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui


