Artemide - LineaLed WW Adjust. L=50 cm 10 3000K - NL1733110K0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
diamètre d'encastrement - 500 mm
nombre de pôles - 10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128007373
Réf. Fournisseur
NL1733110K0
Marque
Artemide
température de couleur:
3000...3000 K
diamètre d'encastrement:
500 mm
nombre de pôles:
10
LineaLed WW Adjust. L=50 cm 10° 3000K


