Non retournable

Artemide - LOGICO MICRO PTE INC. 1X60W G.RO - 0846030A

CopieCopie
Artemide - LOGICO MICRO PTE INC. 1X60W G.RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 189 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E14

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128846030

Réf. Fournisseur

0846030A

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

189 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E14

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

largeur:

189 mm

hauteur/profondeur:

103 mm

LOGICO MICRO PTE INC. 1X60W G.RO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide