Non retournable

Artemide - LOGICO MINI PLAFONE - 0692020A

CopieCopie
Artemide - LOGICO MINI PLAFONE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 280 mm

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • montage mural - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128692020

Réf. Fournisseur

0692020A

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

280 mm

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

largeur:

280 mm

hauteur/profondeur:

230 mm

LOGICO MINI PLAFONE

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide