Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - LOGICO MINI SOSPENSIONE - 0696020A

CopieCopie
Artemide - LOGICO MINI SOSPENSIONE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 70 W

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128696020

Réf. Fournisseur

0696020A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

70 W

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

verre opalin

longueur:

24 mm

longueur des filins de suspension:

0...2000 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

largeur:

24 mm

hauteur/profondeur:

24 mm

suspension fournie:

Oui

LOGICO MINI SOSPENSIONE

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide