Non retournable

Artemide - LOGICO MINI T CROMO SETA LUCIDO - 0700120A

CopieCopie
Artemide - LOGICO MINI T CROMO SETA LUCIDO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • flux lumineux utile - 1083 lm

  • température de couleur - 2800...2800 K

  • hauteur/profondeur - 440 mm

  • douille - E14

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003539

Réf. Fournisseur

0700120A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

flux lumineux utile:

1083 lm

température de couleur:

2800...2800 K

hauteur/profondeur:

440 mm

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

chrome

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

3

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

couleur de la verrine:

blanc

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

variation Touch and Dim:

Oui

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Oui

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

30...30 W

largeur:

280 mm

longueur:

280 mm

LOGICO MINI T CROMO SETA LUCIDO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide